Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 6055 Gurt Kamera mit Drucker Baumwolle, Polyester Schwarz, Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99378967
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     6055
EAN/GTIN:
     9120096771477
Suchbegriffe:
Druckertasche
Druckertragetasche
Tragetasche Drucker
tragetasche drucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warennummer
5609000000
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
1100 mm
Breite
51 mm
Höhe
162 mm
Gewicht
40 g
Tiefe
41 mm
Verpackungsbreite
51 mm
Verpackungstiefe
41 mm
Verpackungshöhe
162 mm
Paketgewicht
49 g
Merkmale
Geeignet für
Kamera mit Drucker
Material
Baumwolle, Polyester
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Schnelle Diskonnektion
Ja
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
Fits Polaroid Now+, Now, OneStep 2 and OneStep+, i-Type, SX-70
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
5609000000
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.