Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak PIXPRO WPZ2 1/2.3" Kompaktkamera 16,76 MP BSI CMOS 4608 x 3456 Pixel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak PIXPRO WPZ2 1/2.3" Kompaktkamera 16,76 MP BSI CMOS 4608 x 3456 Pixel Weiß
Kodak PIXPRO WPZ2 1/2.3" Kompaktkamera 16,76 MP BSI CMOS 4608 x 3456 Pixel Weiß
Kodak PIXPRO WPZ2 1/2.3" Kompaktkamera 16,76 MP BSI CMOS 4608 x 3456 Pixel Weiß
Kodak PIXPRO WPZ2 1/2.3" Kompaktkamera 16,76 MP BSI CMOS 4608 x 3456 Pixel Weiß
Kodak PIXPRO WPZ2 1/2.3" Kompaktkamera 16,76 MP BSI CMOS 4608 x 3456 Pixel Weiß
Kodak PIXPRO WPZ2 1/2.3" Kompaktkamera 16,76 MP BSI CMOS 4608 x 3456 Pixel Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99183960
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     WPZ2 WHITE
EAN/GTIN:
     819900014006
Suchbegriffe:
Akku für Kodak
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Objektiv
Optischer Zoom
4 x
Digitaler Zoom
6 x
Brennweitenbereich
4.9 - 19.6 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
27 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
108 mm
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
7/7
Kombinierter Zoom
24 x
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Akku-/Batterietyp
LB-015
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Glühend, Manuell, Unterwasser
Aufnahmemodi
Auto, Bild
Wiedergabemodi
Slideshow, Zoom
HDR Videoverarbeitung
Ja
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Einfüllen, Unterdrückt, Rote-Augen-Reduzierung, Langsame Synchronisation
Blitzreichweite (Weitwinkel)
0.3 - 5.2 m
Blitzreichweite (Tele)
1 - 2.4 m
Blitzladezeit
6 s
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/2000 s
Längste Verschlusszeit
4 s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Design
Produktfarbe
Weiß
Staubschutz
Ja
Stoßfest
Ja
Wasserfest
Ja
Fokussierung
Fokus
TTL
Fokuseinstellung
Auto
Autofokus (AF)-Modi
Multi-Punkt-Autofokus, Einzelbild-Autofokus
Normaler Fokusbereich (Tele)
1 — ∞ m
Normaler Fokusbereich (Weitwinkel)
0.6 — ∞ m
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Video-Auflösung
640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Videoformate
H.264, MOV
Gewicht und Abmessungen
Breite
103.2 mm
Tiefe
52.4 mm
Höhe
66.7 mm
Gewicht
176 g
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.7 "
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Speicherkapazität
8 MB
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
3200
Belichtungskorrektur
± 3EV (1/3EV step)
Belichtungsmessung
Mittenbetonte, Spot
ISO-Empfindlichkeit
100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Belichtungssteuerung
Programm AE
Automatische Belichtungsspeicherung (AE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
16.76 MP
Sensor-Typ
BSI CMOS
Maximale Bildauflösung
4608 x 3456 Pixel
Größe des Bildsensors
1/2.3 "
Foto Auflösung(en)
(4:3) 16MP: 4608x3456, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 14MP: 4608x3072, (16:9) 12MP: 4608x2592, 2MP: 1920x1080
Bildstabilisator
Ja
Unterstützte Bildformate
EXIF, JPEG
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,08*
€ 197,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,18*
€ 184,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,10*
€ 160,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.