Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Trinity Indoor/Outdoor Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Trinity Indoor/Outdoor Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend Kabellos
TFA-Dostmann Trinity Indoor/Outdoor Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend Kabellos
TFA-Dostmann Trinity Indoor/Outdoor Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE2-41025104
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3058.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Überwachen Sie mit dem TRINITY Funk-Thermo-Hygrometer gleichzeitig Ihr Raumklima am Aufstellort und die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Freien über den Funksender. Die Außenwerte werden an die Station gesendet und Sie sind bestens über die Wetterverhältnisse informiert. Die Kontrolle der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit durch gezieltes Heizen und Lüften schafft ein behagliches und gesundes Wohnklima und spart sogar Heizkosten. Ideal ist eine Innentemperatur von 18°C bis 22°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60%. Statt im Außenbereich können Sie den Funksender auch in weiter entfernten Räumen (Kinderzimmer, Keller, Lager, Wintergarten, Gewächshaus) aufstellen und auch dort das Raumklima messen. Darüber hinaus zeigt das praktische Gerät großformatig die genaue Uhrzeit an. Der Wochentag erscheint ausgeschrieben über dem Datum.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Technische Details
Zweck
Indoor/Outdoor
Sensor-Typ
Temperatur- & Feuchtigkeitssensor
Typ
Freistehend
Temperaturmessbereich
-40 - 60 °C
Übertragungstechnik
Kabellos
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
1 - 99 %
Material
Kunststoff
Betriebsradius
80 m
Temperaturmesseinheit
F,°C
HF-Übertragungsfrequenz
433 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
157 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
214 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 24,73* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3249.02
ab € 7,57*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,54*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714150
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.