Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 495-47 LED Strip Wandstreifenleuchte 1,8 W 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 495-47 LED Strip Wandstreifenleuchte 1,8 W 1000 mm
Star Trading 495-47 LED Strip Wandstreifenleuchte 1,8 W 1000 mm
Star Trading 495-47 LED Strip Wandstreifenleuchte 1,8 W 1000 mm
Star Trading 495-47 LED Strip Wandstreifenleuchte 1,8 W 1000 mm
Star Trading 495-47 LED Strip Wandstreifenleuchte 1,8 W 1000 mm
Star Trading 495-47 LED Strip Wandstreifenleuchte 1,8 W 1000 mm
Star Trading 495-47 LED Strip Wandstreifenleuchte 1,8 W 1000 mm
Star Trading 495-47 LED Strip Wandstreifenleuchte 1,8 W 1000 mm
Star Trading 495-47 LED Strip Wandstreifenleuchte 1,8 W 1000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97448084
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     495-47
EAN/GTIN:
     7391482018281
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Breite
200 mm
Dicke
5 mm
Design
Typ
Wandstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Draußen
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Anzahl an Lampen
100 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.062 W
Gesamtleistung
1.8 W
Farbtemperatur (min.)
2800 K
Strahlungswinkel
120 °
Leuchtmittel-Abstand
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,98*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 38,98*
€ 46,386
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,45*
€ 45,756
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,89*
€ 43,899
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 30,11*
€ 35,831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.