Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG DS75Q Stahl 3.1.2 Kanäle 380 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG DS75Q Stahl 3.1.2 Kanäle 380 W
LG DS75Q Stahl 3.1.2 Kanäle 380 W
LG DS75Q Stahl 3.1.2 Kanäle 380 W
LG DS75Q Stahl 3.1.2 Kanäle 380 W
LG DS75Q Stahl 3.1.2 Kanäle 380 W
LG DS75Q Stahl 3.1.2 Kanäle 380 W
LG DS75Q Stahl 3.1.2 Kanäle 380 W
LG DS75Q Stahl 3.1.2 Kanäle 380 W
LG DS75Q Stahl 3.1.2 Kanäle 380 W
LG DS75Q Stahl 3.1.2 Kanäle 380 W
LG DS75Q Stahl 3.1.2 Kanäle 380 W
LG DS75Q Stahl 3.1.2 Kanäle 380 W
LG DS75Q Stahl 3.1.2 Kanäle 380 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97326491
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     DS75Q.DDEULLK
EAN/GTIN:
     8806091664747
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Soundbar
Das beste Zusammenspiel mit den LG TVs Schließen Sie die LG Soundbar an Ihren LG TV an. Für ein immersives Sounderlebnis. Holen Sie das Beste aus Ihrem LG TV heraus Die LG Soundbars wurden entwickelt, um die Leistung von LG TVs nahtlos zu verbessern. Sie sind so konzipiert, dass sie perfekt zu LG TVs passen. Zusammen schaffen beide Geräte das bestmögliche Sounderlebnis. Hochwertiger Sound dank AI Prozessor des LG TVs Die LG Soundbar ist die perfekte Ergänzung zu Ihrem LG TV. Sie verfügt über TV Sound Mode Share, nutzt also den Soundprozessor Ihres TVs, um Ihre Lieblingsinhalte zu analysieren und einen klareren, besseren Sound zu generieren. Egal, ob Sie Nachrichten schauen oder ein Game zocken - erleben Sie Ihren LG TV von seiner besten Seite. It's a match Unsere Soundbars passen auch optisch perfekt zu den LG TVs. Sie bieten Ihnen nicht nur optimale Unterhaltung, sondern verschönern auch Ihr Zuhause. Ergänzen Sie Ihren LG TV mit einer LG Soundbar, um Ihrem Wohnraum einen zeitgemäßen Touch zu geben. Die LG TV-Fernbedienung für maximalen Komfort Mit der LG TV-Fernbedienung lässt sich auch Ihre Soundbar komfortabel bedienen. Sie können die Leistung, die Lautstärke und die Klangmodi mit derselben Fernbedienung steuern, die Sie auch für Ihren LG TV verwenden. Erleben Sie fantastischen 3.1.2-Kanal-Kinosound 3.1.2-Kanal-Audio und 380 Watt Leistung – die LG Soundbar DS75Q liefert bestes Home Entertainment mit Surround Sound. Audiotechnologie von MERIDIAN Starker Partner für starken Sound Die Zusammenarbeit von LG und MERIDIAN Audio, einem der führenden Anbieter für hochauflösendes Audio, steht für Klanglösungen, die Ihren Musik- und Filmgenuss auf das nächste Level heben. Erleben Sie ultimativen Sound über die leistungsstarken LG Soundbars. High Resolution Audio High Resolution Audio bietet Abtastraten von 96 kHz und eine Tiefe von 24 Bit für einen präziseren Klang und ein angenehmeres Hörerlebnis. Genießen Sie Musik genau so, wie es die Interpreten beabsichtigt haben. Mit hochauflösendem Audio für kristallklare Präzision. Das komplette Home Entertainment-Erlebnis Einzigartige Unterhaltung: Schließen Sie einfach Ihre LG Soundbar an einen LG TV an, und genießen Sie unglaublichen Sound und atemberaubende Bilder. Filme 4K Pass Through für eine verlustfreie Auflösung Die LG Soundbar DS75Q gibt 4K-Inhalte, einschließlich HDR und Dolby Vision, mit minimalen Qualitäts- oder Leistungseinbußen wieder – für ein vollständig integriertes TV- und Audioerlebnis. Games VRR und ALLM für dynamisches Gaming Die LG Soundbar unterstützt VRR (Variable Refresh Rate/variable Wiederholrate) und ALLM (Auto Low Latency Mode/automatischer Niedriglatenz-Modus), um Bildratenänderungen anzupassen und Aussetzer zu reduzieren. Musik Haucht jedem Song Leben ein Dank des realistischen Dolby Atmos Sounds genießen Sie Ihre Lieblingmusik in verbesserter Qualität. Ausgereifte Tontechnik für das, was Ihnen Spaß macht Mittels AI Sound Pro analysiert der intelligente Algorithmus der LG Soundbar Ihre Inhalte, um optimalen Sound zu generieren - egal, ob Sie Filme oder Nachrichten schauen oder Musik hören. Neu gestaltete Kartons zur CO2-Reduzierung Wir haben für unsere Soundbar-Kartons ein cleveres neues Design entworfen. Die Form wurde verändert und die Größe reduziert. Soundbar und Subwoofer sind in einem neuartigen L-förmigen Karton verpackt. So können mehr Produkte auf einmal verladen und versandt werden. Das bedeutet weniger LKW auf der Straße und damit weniger CO2-Emissionen. Verpackung aus recyceltem Zellstoff Die LG Soundbars wurden von SGS als ökologische Produkte zertifiziert, weil die innere Verpackung von Styropor und Plastiktüten auf recycelten geformten Zellstoff umgestellt wurde – eine umweltfreundliche Alternative, die das Produkt dennoch schützt.
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
3.1.2 Kanäle
RMS-Leistung
380 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTS Digital Surround, DTS-HD HR, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Steuerung des Soundbar-Modus
Ja
TV-Tonanteil
Ja
Equalizer
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
Spiel-Modus
Ja
Audio-Abtastrate (24 Bit)
96 kHz
Merkmale
Produktfarbe
Stahl
Wandmontage
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Unterstützte Audioformate
AAC, AAC+, FLAC, LPCM, MP3, OGG, WAV, WMA
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
SimpLink
Nachtmodus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Auto Lautstärkeregler
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1027 mm
Verpackungstiefe
247 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Paketgewicht
13700 g
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch Soundbar
38 W
Stromverbrauch Subwoofer
33 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth-Codec
AAC, SBC
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
USB Anschluss
Ja
Digital-Audio-Optical-In
1
Lieferumfang
Wandmontageset
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, Optisch
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
890 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
65 mm
Gewicht Soundbar
3790 g
Breite des Subwoofers
180 mm
Tiefe des Subwoofers
290 mm
Höhe des Subwoofers
394 mm
Tieftönergewicht
5800 g
Subwoofer
Subwoofer enthalten
Ja
Subwoofer-Konnektivität
Kabellos
Subwoofer-Position
Separat
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,23*
€ 367,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,70*
€ 364,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,25*
€ 354,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,93*
€ 350,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,25*
€ 325,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,15*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.