Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66876 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66876 Patch Panel 1U
DeLOCK 66876 Patch Panel 1U
DeLOCK 66876 Patch Panel 1U
DeLOCK 66876 Patch Panel 1U
DeLOCK 66876 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97165803
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66876
EAN/GTIN:
     4043619668762
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 16 port
patchpanel
patchpanel 1he
Dieses Patchpanel von Delock kann zum Einbau in einen 19″ Netzwerkschrank verwendet werden. An den LSA-Leisten lassen sich mit einem Auflegewerkzeug bis zu 16 Netzwerkkabel installieren.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
16
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.