Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Stripe-Z Universalstreifenleuchte LED 8000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Stripe-Z Universalstreifenleuchte LED 8000 mm
EGLO Stripe-Z Universalstreifenleuchte LED 8000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96930993
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99687
EAN/GTIN:
     9002759996871
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Der LED STRIPE-Z aus dem Smart Home Sortiment connect.Z mit einer Länge von 8 m ist aus weißem Kunststoff gefertigt und mit LEDs bestückt, die angenehmes Licht ganz nach Ihren Wünschen spenden. Sie haben die Wahl zwischen warmweißem, neutralweißem und kaltweißem Licht und einer Vielzahl an RGB Lichtfarben. Die Steuerung erfolgt via kostenloser App (AwoX Home Control) und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf weitere Komfortfunktionen wie Dimmen, Timer, Anwesenheitssimulation und vielen mehr. Die Ansteuerung der Leuchte erfolgt über Bluetooth sowie ZigBee 3.0 und ermöglicht zudem die Steuerung über kompatible Sprachassistenten. Zusätzlich lässt sich das smarte Lichtband auch über die separat erhältliche Fernbedienung steuern. Das Band ist optimal zur indirekten sowie dekorativen Beleuchtung diverser Wohngegenstände und -räume geeignet. Beleuchten Sie zum Beispiel indirekt den Schrank, die Wand, die Bettkante, Ihre Küchenzeile oder das Wohnzimmer. Das LED Band ist einmalig alle 12,5 cm an den vorgesehenen Markierungen mit einer Schere kürzbar und kann dank des integrierten Klebestreifens schnell und unkompliziert befestigt werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Arbeitsspannung
12 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
8000 mm
Breite
12 mm
Gewicht
300 g
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Homeoffice
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Einfache Installation
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
8 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
3 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
2640 lm
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 148,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,76*
€ 177,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,85*
€ 174,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,52*
€ 157,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EGLO Leuchten
99099
€ 15,80*
Zubehör
EGLO Leuchten
99106
€ 41,47*
Zubehör
EGLO Leuchten
900116
€ 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.