Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL UltraSharp 81,28 cm (32) 4K USB-C-Hub-Monitor – U3223QE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL UltraSharp 81,28 cm (32) 4K USB-C-Hub-Monitor – U3223QE
DELL UltraSharp 81,28 cm (32) 4K USB-C-Hub-Monitor – U3223QE
DELL UltraSharp 81,28 cm (32) 4K USB-C-Hub-Monitor – U3223QE
DELL UltraSharp 81,28 cm (32) 4K USB-C-Hub-Monitor – U3223QE
DELL UltraSharp 81,28 cm (32) 4K USB-C-Hub-Monitor – U3223QE
DELL UltraSharp 81,28 cm (32) 4K USB-C-Hub-Monitor – U3223QE
DELL UltraSharp 81,28 cm (32) 4K USB-C-Hub-Monitor – U3223QE
DELL UltraSharp 81,28 cm (32) 4K USB-C-Hub-Monitor – U3223QE
Artikel-Nr.:
     6414-127438
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-U3223QE
EAN/GTIN:
     5397184567739
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Dieser 31,5"-4K-Monitor mit brillanten Farben und hervorragendem Kontrast ermöglicht überaus produktives Arbeiten und bietet bahnbrechende IPS Black-Technologie sowie einen Konnektivitäts-Hub.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
2
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
5
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Audioausgang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
Sonstige Funktionen
Farbpalette DCI-P3
98 %
Bild für Bild (PbP)
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
2000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p, 480p, 720p, 576p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.18159 x 0.18159 mm
Pixeldichte
137.68 ppi
Horizontaler Scanbereich
15 - 140 kHz
Vertikaler Scanbereich
23 - 86 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
697.31 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
392.23 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
80.01 cm
DDC/CI
Ja
Oberflächenhärte
3H
RGB-Farbraum
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)
100 %
Wärmeableitung
98.27 BTU/h
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
880 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
210 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
433 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
120 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
320 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
8 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
560 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.0
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold
Enthält nicht
PVC/BFR, Arsen
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
955168
Verpackungsdaten
Paketgewicht
14490 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
712.61 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
233.17 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
469.34 mm
Gewicht (mit Ständer)
9979 g
Breite (ohne Standfuß)
712.61 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
55.78 mm
Höhe (ohne Standfuß)
410.04 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5650 g
Rahmenbreite (Seite)
7.65 mm
Rahmenbreite (oben)
7.65 mm
Rahmenbreite (unten)
10.15 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
29 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
26 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
29.4 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
220 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2.7 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Grafikdesign
Produktfarbe
Silber
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Konformität mit Industriestandards
ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only.
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 3,50*
ab € 585,68*
€ 622,65*
2 Tage
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 583,99*
€ 623,84*
2 Tage
61
pro Stück
Frei Haus
ab € 594,90*
€ 633,01*
2 Tage
58
pro Stück
€ 9,50*
ab € 596,79*
€ 634,95*
pro Stück
Frei Haus
ab € 597,62*
€ 635,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,65*
€ 740,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,54*
€ 731,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,17*
€ 723,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,78*
€ 713,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,68*
€ 696,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 378,07*
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 725,29*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 695,86*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 708,03*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 623,50*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 660,34*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 625,19*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 790,08*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 981,90*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 758,76*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 801,27*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 683,89*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.032,35*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 878,77*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 988,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.