Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 16601 Leuchtmarker Mehrfarbig 6 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 16601 Leuchtmarker Mehrfarbig 6 Stück(e)
KREUL 16601 Leuchtmarker Mehrfarbig 6 Stück(e)
KREUL 16601 Leuchtmarker Mehrfarbig 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96789659
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     16601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Malfarbe
Glasmalfarben
Keramik-Farbe
Keramikfarben
Die transparenten, glänzenden KREUL Glass & Porcelain Clear lassen Sonnenstrahlen durch Trinkgläser und Glas-Karaffen scheinen. Sommerliche Leichtigkeit, farbstarke Muster oder ein mutiger Farbmix – selbstbemalt ist alles ist möglich. Die KREUL Glass & Porcelain Clear sind Farben zum Bemalen und Designen von hitzebeständigen Glas-, Porzellan-, Keramik-Gefäßen sowie Terrakotta und Metall. Sie werden bei 160 °C eingebrannt und sind dann wasserfest, spülmaschinengeeignet und speichelecht. Als älteste deutsche Künstlerfarbenfabrik setzen wir auf Erfahrungen und wollen für die Zukunft nachhaltige Voraussetzungen schaffen. Deshalb bestehen die KREUL Glass & Porcelain Clear zu mindestens 60 % aus nachhaltigen Rohstoffen natürlichen Ursprungs. Transparente und brillante Glas- und Porzellanmalfarbe mit einer Optik, die an farbiges Glas erinnert Glasklar, glänzend Schnelltrocknend, lichtecht Auf Wasserbasis Bemalung ist nach dem Einbrennen wasserfest, spülmaschinengeeignet und speichelecht Farben zu mindestens 60 % aus nachhaltigen Rohstoffen natürlichen Ursprungs Zur dekorativen Gestaltung von hitzebeständigen Materialien wie Porzellan, Glas, Keramik, Terrakotta und Metall; Haftfähig auch auf nicht-hitzebeständigem Material wie Acrylglas, Spiegel und vielen Kunststoffen Nur Oberflächen bemalen, die nicht mit Lebensmittel in Kontakt kommen Farben nicht mit Wasser verdünnen. KREUL Glass & Porcelain Farbverdünner (Art.-Nr. 16273) verwenden. Farbauftrag ist zunächst milchig, Farbe trocknet transparent auf. Bemalung liegend trocknen lassen Solange die Bemalung nicht eingebrannt ist, kann diese mit Wasser entfernt werden. Nach einer Trockenzeit von 4 Stunden bei 160 °C im nicht vorgeheizten Backofen 90 Minuten einbrennbar Farbe gleichmäßig, satt auftragen: Farbauftrag mit einem weichen Echthaarpinsel, z.B. KREUL Rotmarder imit. (Art.-Nr. 7202..) oder mit Ponyhaar Synthetics (Art.-Nr. 7229..)
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Mehrfarbig
Schnell trocknend
Ja
Lichtbeständig
Ja
Hitzebeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Geeignet für Materialien
Keramik, Glas, Metall, Papier, Porzellan
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.