Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS13-48025 USB Kabel 1 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS13-48025 USB Kabel 1 m USB C Schwarz
shiverpeaks BS13-48025 USB Kabel 1 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96709111
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS13-48025
EAN/GTIN:
     4017538096111
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
shiverpeaks-BASIC-S--USB-C Verbindungskabel--USB Kabel 3.2 USB Typ C Stecker auf USB Typ C Stecker, Gen 2x2 schwarz, 1m

USB 3.2 Gen 2x2 vergrößert die Bandbreite von USB 3.2
Gen 2 (zuvor USB 3.1 Gen 2) um das doppelte. Ab sofort
können Sie Daten mit bis zu 20 Gbit/s übertragen.

Die USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Kabel können aber noch mehr,
nebem der bidirektionalen Datenübertragung können
Sie auch gleichzeitig Ihr Notebook, Tablet oder Smartphone
mit bis zu 60 Watt aufladen.

Natürlich steht Ihnen auch wieder der DP-Alternatemode
zur Verfügung mit dem Sie über Ihre USB Typ-C Schnittstelle
digitale Audio- und Bildsignale senden können, es sind Auflösungen
von 3840 × 2160 / 60Hz (4K, UHD) möglich.

Dank des USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Kabels benötigen Sie ab sofort nur noch ein
Kabel um Notebook / Ultrabook an Ihren Monitor anzuschließen und gleichzeitig
Ihr Gerät aufzuladen.

Info: nicht alle Geräte mit USB Typ-C Schnittstelle unterstützen die
60 Watt Schnelladefähigkeit (PowerDelivery), die Übertragung von Videosignalen
(DP-Alternatemode) oder die Datenübertragung von 20 Gbit/s (SuperSpeed USB
20 Gbps), informiern Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller.

· Anschlüsse: USB-C Stecker auf USB-C Stecker
· Unterstützt: DP-Alternate Mode (bis zu 4K/60Hz), PD (bis zu 60W)
· Bandbreite bis zu: 20 Gbit/s
· USB Version: USB 3.2 Gen 2x2 (SuperSpeed USB 20Gbps)
· Kompatibel zu allen USB-C Schnittstellen (u.a): High Speed USB,
SuperSpeed USB, SuperSpeed USB 10Gbps, Thunderbolt 3
· Anzahl der Schirmungen: 3-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (4 Paare)
· Schirmung 2: ALU Folie kaschiert (100% dicht)
· Schirmung 3: ALU Geflecht (100% dicht)
· Adern Material: Kupfer
· Stecker: vergossen PVC
· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: PVC
· Durchmesser Kabel (ca.): 4,5mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Material Stecker-Gehäuse
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
20000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
20 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,98*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-48005
€ 7,55*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-48006
€ 7,17*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-48015
€ 7,88*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-48016
€ 7,98*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-48026
€ 8,94*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-48035
€ 10,58*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-48036
€ 13,10*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-48155
€ 9,15*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-48156
€ 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.