Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 444.110.67 Alarmlichtindikator 115 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 444.110.67 Alarmlichtindikator 115 V Rot
Werma 444.110.67 Alarmlichtindikator 115 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96608881
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     44411067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Mehrtonsirene
Alarmsirene
Sirene
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
540 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 V
Nennstrom
0.085 A
Weitere Suchbegriffe: sirene werma, alarmsirene, leuchtmelder rot
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,19*
€ 282,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,69*
€ 279,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,65*
€ 264,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,77*
€ 249,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,15*
€ 235,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.