Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 645.890.75 Sirene Verdrahtete Sirene Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 645.890.75 Sirene Verdrahtete Sirene Schwarz
Werma 645.890.75 Sirene Verdrahtete Sirene Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96606629
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     645.890.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Schallgeber
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Verdrahtete Sirene
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Schalldruckpegel
102 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Arbeitsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
74 g
Paketgewicht
93 g
Höhe
54 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.