Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 50BFL2214/12 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 350 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 50BFL2214/12 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 350 cd/m²
Philips 50BFL2214/12 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 350 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96561333
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     50BFL2214/12
EAN/GTIN:
     8718863030493
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL
Digitales Signalformatsystem
DVB, DVB-C, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
22AV9574A/12
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.3.2
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
9 (Pie)
Video-Apps
YouTube
Musik-Apps
YouTube Music
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
65 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
65 kWh
AC Eingangsspannung
220/240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
1112 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
78 mm
Höhe (ohne Standfuß)
647 mm
Gewicht (ohne Ständer)
11300 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Management-Funktionen
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 200 mm
Leistungen
Unterstützte Videoformate
AVI, HEVC, MKV, VP9, WMV9
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPG, PNG
Videokompressionsformate
MPEG1, MPEG2, MPEG4
Untertitelformate unterstützt
SMI, SRT, TXT
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
50 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Helligkeit
350 cd/m²
Kontrastverhältnis
5000:1
Bildschirmdiagonale (cm)
126 cm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,85*
€ 469,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,28*
€ 469,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,10*
€ 453,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,61*
€ 449,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,74*
€ 420,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.