Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP101015 Drucker-/Scanner-Ersatzteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP101015 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
CoreParts MSP101015 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96050723
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP101015
EAN/GTIN:
     5704174791546
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
350 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.