Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uniview IPC2328SB-DZK-I0 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uniview IPC2328SB-DZK-I0 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Uniview IPC2328SB-DZK-I0 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Uniview IPC2328SB-DZK-I0 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Uniview IPC2328SB-DZK-I0 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Uniview IPC2328SB-DZK-I0 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95703112
Hersteller:
     Uniview
Herst.-Nr.:
     IPC2328SB-DZK-I0
EAN/GTIN:
     6970333409457
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-System
2-Wege
Audio input Kanäle
1 Kanäle
Audio Kanäle
1 Kanäle
Unterstützte Audioformate
G.711
Samplerate
8 kHz
Rauschverhältnis (SNR)
56 dB
Bereich der Bitrate
128 - 16000 Kbit/s
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Alarm-Eingangskanäle
1
Alarm-Ausgangskanäle
1
Video-Bewegungsmelder
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Webbrowser
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)
10.5 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Autofokus
Ja
Fokus
Motorisiert
Brennweitenbereich
2.8 - 12 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
50 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
920 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
8 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
352 x 288, 640 x 360, 704 x 288, 720 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3072 x 1728, 3840 x 2160
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
2D-Rauschunterdrückung, 3D-Rauschunterdrückung
Datenschutz-Maskierung
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung
Ja
Smart-IR
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.003 Lux
Drehungswinkel
360 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
107.4 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
54.2 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
111 °
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Weißabgleich
Auto, Fein, Draußen, Sodium lamp
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
1 - 1/100000 s
Anpassung der Shutter-Geschwindigkeit
Auto/Manuell
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Bullet
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Dynamischer Bereich
120 dB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,65*
€ 389,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,28*
€ 387,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,54*
€ 374,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,58*
€ 363,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,83*
€ 323,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.