Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 16000 450 W 0,7 bar 16000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 16000 450 W 0,7 bar 16000 l/h
Gardena 16000 450 W 0,7 bar 16000 l/h
Gardena 16000 450 W 0,7 bar 16000 l/h
Gardena 16000 450 W 0,7 bar 16000 l/h
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95631096
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     9042-20
EAN/GTIN:
     4078500053303
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Weitere Informationen:
Schutzfunktionen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX8
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Garten
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
10 m
Leistungen
Maximaler Betriebsdruck
0.7 bar
Max. Förderhöhe
7 m
Maximale Fördermenge
16000 l/h
Max. Temperatur des Inputwassers
35 °C
Lieferkopf
7 m
Ergonomie
Tragegriff(e)
Ja
Energie
Leistung
450 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.