| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-95620732 Herst.-Nr.: 46795 EAN/GTIN: 4011160467950 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Typ | Freistehende Arbeitsleuchte | | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | | Gehäusematerial | Kunststoff, Stahl | Leistungen | Lampentechnologie | Halogen | | Anzahl an Lampen | 2 Glühbirne(n) | | Gesamtleistung | 800 W | | Lampenleistung | 400 W | | Lichtstrom (Intensivstufe) | 17200 lm | Gewicht und Abmessungen | Höhenverstellung | Ja | | Höhe (min) | 700 mm | | Höhe (max) | 2000 mm | Technische Details | Kabellänge | 2.5 m | Energie | Energiequelle | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogen-Baustrahler, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Halogenleuchte, Halogenstrahler, arbeitslampe ip 54, arbeitslampe, arbeitslampe 230v |
| | |
| |