Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Strahler Stativ dreibeinig mit Traverse 1 bis 4,6 m 40kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-46758
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46758
EAN/GTIN:
     4011160467585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer Stativ
Bauleuchte Stativ
Baustellenleuchte Stativ
Baustellenstrahler Stativ

Profi Stativ mit Universaltraverse

  • Stativ: Das verstellbare, dreibeinige Stativ für Scheinwerfer und Leuchten ist von höchster Verarbeitungsqualität. Das Baustrahler Gestell ist standfest und aus robustem Material. Es eignet sich für den Einsatz auf Baustellen oder beim Heimwerken.
  • Höhe: Verstellschrauben mit großem Sterngriff am verzinkten Lampenstativ ermöglichen die leichte Höhenverstellung von 1,3 m auf maximal 4,60 m.
  • Verwendung: Aufgrund der hohen Stabilität kann der Baustrahler Ständer sehr gut im Innenbereich oder Außenbereich verwendet werden. Er ist nach VDE / GS Standard geprüft.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
40 kg
Höhenverstellbar von:
1,3 m
Höhenverstellbar bis:
4,6 m
Länge Traverse:
820 mm
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler Stativ, Leuchten Traverse, Leuchtentraverse, Aufnahmebrücke Flutlichtstrahler, Scheinwerfer-Aufnahmebrücke, Stativ Scheinwerfer, Stativ für Halogenstrahler, stativ für halogenstrahler as-schwabe, stativ scheinwerfer, Fluter, Flutlichtanlage, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Scheinwerfer, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, LED-Baustrahler, Arbeitstrahler, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Strahler Stativ, Fluter Stativ, Stativstrahler, Baulampe, Werkstattlampe, Kranlicht, Garagenlicht, Strahler Halterung, Strahler Befestigung, Strahler Montage, Leuchtmontage, Dreibeiniges Stativ, Strahler auf Stativ
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 308,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,35*
€ 366,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,74*
€ 354,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,49*
€ 340,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,18*
€ 334,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,20*
€ 316,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
as - Schwabe
46756
€ 37,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.