Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00112894 LED-Lampe Warmweiß 2500 K 40 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00112894 LED-Lampe Warmweiß 2500 K 40 W E14
Hama 00112894 LED-Lampe Warmweiß 2500 K 40 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93408150
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00112894
EAN/GTIN:
     4047443469137
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
G
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
70 mm
Gewicht
24 g
Leistungen
Lampenleistung
40 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lichtleistung
330 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2500 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
290 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Lichtverteilung
Nicht direktional
Energie
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
173.8 mA
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
40 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176635
ab € 20,33*
Ähnlich
Hama
00176601
ab € 8,70*
Ähnlich
xavax
00112892
ab € 2,23*
Ähnlich
xavax
00111443
ab € 1,97*
Ähnlich
xavax
00112912
ab € 3,61*
Ähnlich
xavax
00112913
ab € 4,61*
Ähnlich
xavax
00112919
ab € 4,09*
Ähnlich
xavax
00112918
ab € 5,43*
Ähnlich
xavax
00112849
ab € 7,08*
Ähnlich
xavax
00112909
ab € 2,46*
Ähnlich
xavax
00111449
ab € 3,41*
Ähnlich
xavax
00112843
ab € 3,68*
Ähnlich
xavax
00112832
ab € 4,51*
Ähnlich
xavax
00112829
ab € 2,63*
Ähnlich
xavax
00112824
ab € 2,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.