Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama WLAN-LED-Lampe, E27, 8,5W, RGBW, dimmbar, Birne, Sprach-/App-Steuerung, 3St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00176635
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00176635
EAN/GTIN:
     4047443506733
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Das Licht per App oder uber Alexa steuern - diese WLAN-Lampe beleuchtet die eigenen vier Wande mit einer ganz besonderen Lichtatmosphare: ob entspannendes Grun oder fantasievolles Violett, hell erleuchtet oder stimmungsvoll gedimmt - mit der WiFi-Lampe ganz bequem vom Sofa aus geregelt. - unsere WLAN-Gluhbirne funktioniert ganz ohne Gateway (Hub): Sie benotigen kein zusatzliches Gerat und sparen Zusatzkosten, da die WLAN-Lampe eine Wifi-Direktverbindung zum Router herstellt - smarter Farbrausch: Wahlen Sie aus 16 Millionen Farben genau die passende fur Ihre Stimmung oder Ihren Anlass – z.B. lebendiges Orange zum Start in den Tag oder bunter Farbwechsel fur die Party - Schritt fur Schritt zum Smart Home: Mit der Hama Smart Home-App konnen Sie Ihr smartes Zuhause um beliebig viele Hama Smart-Home-Produkte erweitern und vernetzen - ob Sofa oder S-Bahn: Mit der Hama Smart Home-App steuern Sie von uberall die WLAN-LED-Lampe und haben jederzeit die Kontrolle uber Ihre Beleuchtung - ob Amazon Alexa oder Google Assistant: Per Sprachsteuerung komfortabel verschiedenste Lichteffekte mit der smarten Lampe steuern - smarte Lichtsteuerung mit der WLAN-LED-Lampe in Gluhbirnen-Form: Lichtspender, Effektbeleuchtung oder besondere Lichtatmospharen erzeugen – ganz einfach per App- oder Sprachsteuerung, z.B. aus 16 Mio. Farben wahlen, dimmen oder Farbtemperatur andern- einfache Installation ins eigene WiFi-Netzwerk: Da kein Hub benotigt wird, haben Sie Ihre Gerate innerhalb weniger Minuten eingerichtet - hohe Kompatibilitat: funktioniert mit Amazon Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts, Home Connect Plus, iOS und Android, zudem lassen sich alle mit Alexa- und Google-Assistant-kompatiblen Smart-Home-Produkte anderer Hersteller verknupfen - verschiedenste Lichtszenarien mit der App kreieren: z.B. stufenlos dimmen mit warmweiser Farbtemperatur fur eine gemutliche Atmosphare oder Tageslicht zum Kochen oder Arbeiten einstellen - Farbtemperatur: 2700K Warmweis - 6500K Tageslicht - Zeitsteuerung: Sie legen in der App fest, wann sich die WLAN-Birne z.B. ein- und ausschalten soll - mit Ihren ins WLAN eingebundenen Geraten lassen sich Gruppen erstellen oder Szenen erschaffen, z.B. die smarte LED-Lampe mit einem Bewegungsmelder koppeln - so lasst sich mit gezieltem Steuern Ihrer Beleuchtung Energie sparen, auch praktisch von unterwegs, falls Sie vergessen haben, das Licht auszuschalten, denn Sie sind jederzeit uber den aktuellen Zustand per App oder Push-Benachrichtigung informiert - Ihre Daten werden ausschlieslich auf deutschen Servern gespeichert Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Android 6 und iOS 11.0 oder hoher Lieferumfang: - 3 WLAN-LED-Lampen - 1 Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
123.03 g
Hohe:
6.5 cm
Lange:
19.5 cm
Breite:
11.2 cm
Bauform / Durchmesser / Hohe:
Gluhlampe / 60 mm / 120 mm
Breite x Tiefe:
60 x 60 mm
Bluetooth-Version:
4.2
Lichtfarbe:
Multi-Colour/Warmweis bis Tageslicht
Frequenzband:
2,4GHz
Farbtemperatur:
2700 - 6500 K
Signalubertragung:
WiFi
Lampen Sockel:
E 27
Farbwiedergabeindex RA (min.):
80
Nennlebensdauer:
20000 h
Nettogewicht:
49 g
Dimmbar:
Nein
Brennlage:
360 Grad
Optimale Umgebungstemperatur:
25 Grad
Leistungsaufnahme einer aquivalenten Gluhlampe:
60 W
Betriebsspannung (AC):
230 V
Lampenstrom:
87 mA
Frequenz:
50 Hz
EAR Reg.Nr.:
DE 38720470
Lampe ist Ersatz fur Standardlampen der Grose:
Gluhlampe
Geeignet fur Akzentbeleuchtung:
Nein - Halbwertswinkel zw. 120° und 360° (Φuse)
Farbkonsistenz:
2,1 ≤
Empfehlung fur Entsorgung:
Recycling uber Wertstoffhof oder Sammelstelle
Kuhlkorper/Gehause:
Aluminium mit Kunststoffuberzug
Empfohlene Anwendung:
Home Assistent
App Steuerung:
Hama Smart Home
IP-Schutzklasse:
IP20 (Trockene Raume)
Lizenziert von/durch:
Amazon
Sprachsteuerung:
Amazon Alexa (AVS)/Google Assistant
Abgestrahlte max. Sendeleistung:
0,1 W
Dimmsteuerung:
App/Sprache
Energie Effizienz Label (A bis G):
F
Energieverbrauch im Ein-Zustand:
9 kWh/1000h
Farblich abstimmbare Lichtquelle:
Ja
Flimmern [Pst LM] LED und OLED bei Netzspg.:
1 <
Halbwertswinkel:
200 Grad
L70B50-Lebensdauer fur LED und OLED Lichtquellen:
20000 h
Lebensdauerfaktor fur LED und OLED:
0,9
Leistungsaufnahme (Pon):
8,5 W
Leistungsaufnahme Pnet (vernetzte Lichtquelle):
0,5 W
Leistungsaufnahme Psb (Bereitschaftsbetrieb):
0,43 W
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Lichtquellentyp:
Ungebundeltes Licht
Lichtstromerhalt (LED/OLED):
95 %
Nutzlichtstrom (Φ360°):
806 lm
Stroboskop Effekt [SVM] LED und OLED bei Netzspg.:
0,9
Vernetzte Lichtquelle:
Ja
Verwendete Beleuchtungstechnologie:
LED Lampe
Wert des R9-Farbwiedergabeindex:
12
Verschiebungsfaktor bei Pon (min.):
0,5
Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED-Controller, LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, e27 sockel 6500k, led e27, e27 sockel 8,5 watt, Farbig, LED, Lampe, Sprachregelung, Gluhbirne, Gluhlampe, Birne, Energie, Einrichtung, Steuerung, Sprachsteuerung, Leuchte, Leuchtmittel, Helligkeit, Licht, Programm, Lampenfassung, Beleuchtung, Weis, Spracherkennung, Set, Leuchtstofflampenset, Ambilight, Home Entertainment, Router, Ambient Light, Weiss, Leuchtstofflampen-Set, App, Farbe, Home Theatre, Pack, WLAN-Router, Netzwerk Router, Leuchtmittelset, LED-Licht, LED-Lampe, Gluhlampe (EEK D-G), Energiesteuerung, Energieverbrauch, Energiekosten, Energie sparen, Sprachbefehl, Spracheingabe, Alexa, Applikation, Smart Light, Smart Light Modul, Alexa Skills, Smart Home, Google Home, Nachrustmodul, Lichttechnik, WLAN-Lampe, WIFI Lampe, Appsteuerung, warmweis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176601
ab € 8,70*
Ähnlich
xavax
00112892
ab € 2,24*
Ähnlich
xavax
00111443
ab € 1,97*
Ähnlich
xavax
00112894
ab € 2,24*
Ähnlich
xavax
00112912
ab € 3,59*
Ähnlich
xavax
00112913
ab € 4,61*
Ähnlich
xavax
00112919
ab € 4,09*
Ähnlich
xavax
00112918
ab € 5,40*
Ähnlich
xavax
00112849
ab € 7,11*
Ähnlich
xavax
00112909
ab € 2,50*
Ähnlich
xavax
00111449
ab € 3,38*
Ähnlich
xavax
00112843
ab € 3,68*
Ähnlich
xavax
00112832
ab € 4,49*
Ähnlich
xavax
00112829
ab € 2,66*
Ähnlich
xavax
00112824
ab € 2,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.