Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00112875 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 3,7 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00112875 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 3,7 W E14
Hama 00112875 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 3,7 W E14
Hama 00112875 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 3,7 W E14
Hama 00112875 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 3,7 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93108202
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00112875
EAN/GTIN:
     4047443470683
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
4 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
F
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
39 mm
Länge (mm)
68 mm
Leistungen
Lampenleistung
3.7 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
330 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
30 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
Weiß
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lichtstromstabilitätsfaktor
93 %
Lichtverteilung
Nicht direktional
Beleuchtungsvorrichtung
Allgemeines Licht
Energie
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176635
ab € 20,33*
Ähnlich
Hama
00176601
ab € 8,71*
Ähnlich
xavax
00112892
ab € 2,24*
Ähnlich
xavax
00111443
ab € 1,97*
Ähnlich
xavax
00112894
ab € 2,24*
Ähnlich
xavax
00112912
ab € 3,61*
Ähnlich
xavax
00112913
ab € 4,59*
Ähnlich
xavax
00112919
ab € 4,11*
Ähnlich
xavax
00112918
ab € 5,35*
Ähnlich
xavax
00112849
ab € 7,11*
Ähnlich
xavax
00112909
ab € 2,47*
Ähnlich
xavax
00111449
ab € 3,39*
Ähnlich
xavax
00112843
ab € 3,68*
Ähnlich
xavax
00112832
ab € 4,49*
Ähnlich
xavax
00112829
ab € 2,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.