Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic CCAM1216 - Dress Blue Rucksack Lässiger Rucksack Blau Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic CCAM1216 - Dress Blue Rucksack Lässiger Rucksack Blau Polyester
Case Logic CCAM1216 - Dress Blue Rucksack Lässiger Rucksack Blau Polyester
Case Logic CCAM1216 - Dress Blue Rucksack Lässiger Rucksack Blau Polyester
Case Logic CCAM1216 - Dress Blue Rucksack Lässiger Rucksack Blau Polyester
Case Logic CCAM1216 - Dress Blue Rucksack Lässiger Rucksack Blau Polyester
Case Logic CCAM1216 - Dress Blue Rucksack Lässiger Rucksack Blau Polyester
Case Logic CCAM1216 - Dress Blue Rucksack Lässiger Rucksack Blau Polyester
Case Logic CCAM1216 - Dress Blue Rucksack Lässiger Rucksack Blau Polyester
Case Logic CCAM1216 - Dress Blue Rucksack Lässiger Rucksack Blau Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93040251
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204787
EAN/GTIN:
     0085854252782
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
410 g
Volumen (l)
24 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 31 x 265 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
42029291
Breite des Versandkartons
470 mm
Höhe des Versandkartons
145 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Merkmale
Rucksack-Typ
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe
Blau
Material
Polyester
Stil
Stadt
Färbung
Muster
Lineare Massendichte
600 D
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Notebook-Gehäuse
Ja
Tablet-Fach
Ja
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Schultergurt
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien
100 %
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, notebook-rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.