Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00112872 energy-saving lamp Warmweiß 3000 K 7 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00112872 energy-saving lamp Warmweiß 3000 K 7 W E27
Hama 00112872 energy-saving lamp Warmweiß 3000 K 7 W E27
Hama 00112872 energy-saving lamp Warmweiß 3000 K 7 W E27
Hama 00112872 energy-saving lamp Warmweiß 3000 K 7 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93014160
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00112872
EAN/GTIN:
     4047443470669
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
7 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
F
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
63 mm
Länge (mm)
104 mm
Leistungen
Lampenleistung
7 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
630 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Oberflächentyp
Weiß
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lichtverteilung
Nicht direktional
Beleuchtungsvorrichtung
Allgemeines Licht
Energie
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176635
ab € 20,43*
Ähnlich
Hama
00176601
ab € 8,70*
Ähnlich
xavax
00112892
ab € 2,24*
Ähnlich
xavax
00111443
ab € 1,97*
Ähnlich
xavax
00112894
ab € 2,24*
Ähnlich
xavax
00112912
ab € 3,59*
Ähnlich
xavax
00112913
ab € 4,61*
Ähnlich
xavax
00112919
ab € 4,09*
Ähnlich
xavax
00112918
ab € 5,40*
Ähnlich
xavax
00112849
ab € 7,11*
Ähnlich
xavax
00112909
ab € 2,50*
Ähnlich
xavax
00111449
ab € 3,38*
Ähnlich
xavax
00112843
ab € 3,68*
Ähnlich
xavax
00112832
ab € 4,49*
Ähnlich
xavax
00112829
ab € 2,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.