Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC F8 Standard 80 mm Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC F8 Standard 80 mm Gehäuselüfter
ARCTIC F8 Standard 80 mm Gehäuselüfter
ARCTIC F8 Standard 80 mm Gehäuselüfter
ARCTIC F8 Standard 80 mm Gehäuselüfter
ARCTIC F8 Standard 80 mm Gehäuselüfter
ARCTIC F8 Standard 80 mm Gehäuselüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92466545
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00205A
EAN/GTIN:
     4895213702843
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 12v
gehäuselüfter
Die F8 Gehäuselüfter sind besonders leise und kostengünstige Lösungen mit effizienter Kühlleistung. Das patentierte geräuscharme Lüfterrad maximiert das Lufstromvolumen um optimale Leistung bei relativ geringer Lüfterdrehzahl zu liefern.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Startspannung
2.6 V
Nennstrom
0.16 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
71 g
Kabellänge
0.4 m
Verpackungsbreite
82.5 mm
Verpackungstiefe
82.5 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
80 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Ventilator-Anschluss
3-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
80 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel
0.3 Sone
Maximaler Luftstrom
31 cfm
Luftstrom
52.7 m³/h
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 25mm, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.