Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2402125 Mülleimer 45 l Quadratisch Kunststoff Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H2402125 Mülleimer 45 l Quadratisch Kunststoff Grau, Rot
Helit H2402125 Mülleimer 45 l Quadratisch Kunststoff Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92407507
Herst.-Nr.:
     H2402125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
600 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
45 l
Formfaktor
Quadratisch
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Grau, Rot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90316
ab € 83,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.