Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 32BDL3651T/00 Signage-Display Digitale A-Platine 81,3 cm (32") VA WLAN 350 cd/m² Full HD Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 32BDL3651T/00 Signage-Display Digitale A-Platine 81,3 cm (32") VA WLAN 350 cd/m² Full HD Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0
Philips 32BDL3651T/00 Signage-Display Digitale A-Platine 81,3 cm (32") VA WLAN 350 cd/m² Full HD Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92093422
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     32BDL3651T/00
EAN/GTIN:
     8712581773946
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
Bildschirmtechnologie
VA
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
VA
Touchscreen Technologie
Kapazitiv
Multi-Touch
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
6.5 ms
Kontrastverhältnis
4000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Pixel Abstand
0.36375 x 0.36375 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, RS-232, USB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht der Basis
8000 g
Breite
749.1 mm
Tiefe
70.4 mm
Höhe
443.6 mm
Gewicht
8000 g
Leistungen
Zweck
Unternehmen
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
18
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
45 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Computersystem
Computersystem
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
A53
Speicherkapazität
2 GB
Interne Speicherkapazität
8 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 8.0
Unterstützte Videoformate
M2TS, M4V, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, VOB, WMV
Unterstützte Audioformate
AAC, AIFF, ASF, LPCM, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, JPG
Design
Produktdesign
Digitale A-Platine
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Blendfreier Bildschirm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
USB-Version
2.0
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
RS232
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
OPS-Modulslot
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 703,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,34*
€ 927,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,19*
€ 917,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,47*
€ 894,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,43*
€ 863,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,57*
€ 837,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.