Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha TNO-3040T Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 320 x 240 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha TNO-3040T Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 320 x 240 Pixel Wand
Hanwha TNO-3040T Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 320 x 240 Pixel Wand
Hanwha TNO-3040T Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 320 x 240 Pixel Wand
Hanwha TNO-3040T Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 320 x 240 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92017806
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     TNO-3040T
EAN/GTIN:
     8801089200518
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, G.711, G.711 μ-law, G.726
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Zahl der Benutzer
20 Benutzer
Benutzer-Zugriffsebene
Benutzer
Streaming-Verfahren
Multicasting, Unicast
Sicherheit
Temperatursensor
Ja
Passwortschutz-Art
Benutzer
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-LEAP, EAP-TLS, HTTPS, SSL/TLS
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Bewegungssensor
Ja
Digest-Authentifizierung
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom, PoE
AC Eingangsspannung
24 V
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
7.5 W
DC-Ausgang Volt
12
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Abstandsfeststellung
15 m
Feste Brennweite
19 mm
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
147.51 mm
Tiefe
375.3 mm
Gewicht
2495 g
Video
Maximale Auflösung
320 x 240 Pixel
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Datenschutz-Maskierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Drehungswinkel
270 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
11.5 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
8.7 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
14.4 °
Pixelgröße Kamera
12 µm
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Geschoss
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl der Sprachen
15
Unterstützte Sprachen
Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Thermische Empfindlichkeit (NETD)
60 mK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.275,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.584,17*
€ 5.455,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.543,39*
€ 5.406,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.380,38*
€ 5.212,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.305,97*
€ 5.124,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.275,86*
€ 5.088,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.