Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00200607 USB Kabel 0,75 m USB 2.0 Micro-USB A USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00200607 USB Kabel 0,75 m USB 2.0 Micro-USB A USB A Schwarz
Hama 00200607 USB Kabel 0,75 m USB 2.0 Micro-USB A USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92008966
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200607
EAN/GTIN:
     4047443443700
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
High-Speed-Datenübertragung von bis zu 480 Mbit/s Doppelte Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen Schlanker Stecker eignet sich besonders gut für mobile und flache Geräte oder bei beengten Platzverhältnissen Optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.75 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
Micro-USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.