Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Lattissima One EN510.B Vollautomatisch Espressomaschine 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Lattissima One EN510.B Vollautomatisch Espressomaschine 1 l
De’Longhi Lattissima One EN510.B Vollautomatisch Espressomaschine 1 l
De’Longhi Lattissima One EN510.B Vollautomatisch Espressomaschine 1 l
De’Longhi Lattissima One EN510.B Vollautomatisch Espressomaschine 1 l
De’Longhi Lattissima One EN510.B Vollautomatisch Espressomaschine 1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91978339
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0132193449
EAN/GTIN:
     8004399020399
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
324 mm
Höhe
256 mm
Gewicht
4200 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
2 min
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Automatischer Wasserstopp
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Selbstreinigend
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Aufwärmzeit
25 s
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Kunststoff
Abnehmbares Kapselmagazin
Ja
Kapazität des Behälters für benutzte Kapseln
10 Stück(e)
Einfach zu bedienen
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Anzahl der Programme
5
Zubereitung von Espresso Macchiato
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,27*
€ 227,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,27*
€ 226,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,81*
€ 217,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,79*
€ 208,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.