Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SNK-P0080AP4 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SNK-P0080AP4 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Schwarz, Edelstahl
Supermicro SNK-P0080AP4 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91683576
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SNK-P0080AP4
EAN/GTIN:
     672042423835
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 4189
Kühlkörper
cpu lüfter sockel 4189
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Thermal Design Power (TDP)
270 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
92 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 4189
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
5000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
43 dB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 72,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.