Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DTW701RTJ Elektroschrauber/Schlagschrauber 1000 RPM Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DTW701RTJ Elektroschrauber/Schlagschrauber 1000 RPM Schwarz, Blau
Makita DTW701RTJ Elektroschrauber/Schlagschrauber 1000 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91395950
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DTW701RTJ
EAN/GTIN:
     0088381723954
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Aufsatzsauger
Schnellladegerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
276 mm
Gewicht
1980 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
1000 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
500 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1200 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (3er Gang)
1900 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (4er Gang)
1900 RPM
Drehmoment (min.)
150 Nm
Drehmoment (max.)
200 Nm
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
320 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
700 Nm
Schallleistungspegel
94 dB
Schalldruckpegel
105 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Griffform
Pistolengriff
Rücklauf
Ja
Futterdurchmesser
1/2"
Eingebautes Licht
Ja
Spannzange Typ
Schnellwechselfutter
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Motortyp
Bürstenlos
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 450,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,16*
€ 572,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,72*
€ 570,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,45*
€ 557,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,67*
€ 549,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,95*
€ 536,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197280-8
ab € 53,42*
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 32,51*
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 148,08*
Zubehör
Makita
196235-0
ab € 18,58*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,32*
Zubehör
WGB
1533190000
ab € 30,43*
Zubehör
WGB
1533160001
ab € 86,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.