Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables 41534000ZY Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dätwyler Cables 41534000ZY Patch Panel 1U
Dätwyler Cables 41534000ZY Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91354141
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     41534000ZY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
patchpanel dätwyler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Violett, Schwarz
Material
Polymer
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Zertifizierung
CE, UL, RoHS
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Anzahl Anschlüsse
6
Stecker
LCD
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: patchpanel, spleißbox 6xsc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,60*
€ 230,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,30*
€ 222,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,74*
€ 212,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,86*
€ 208,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.