Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 50 m Nein


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 50 m Nein
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 50 m Nein
Artikel-Nr.:
     4147-M0254017
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00100434/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferlitze
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
0.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6.2 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 36,2425*
€ 48,5025*
pro Rolle
€ 5,46*
ab € 39,36*
€ 52,42*
23 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 5,80*
ab € 45,66*
€ 60,21*
1 Tag
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 47,45*
€ 68,74*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 55,01*
€ 72,00*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 48,5025*
€ 57,71798
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 47,8725*
€ 56,96828
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,4025*
€ 54,02898
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,9925*
€ 51,16108
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,3725*
€ 49,23328
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,2425*
€ 43,12858
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,72485* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.