Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan QBT2430 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic QuickScan QBT2430 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz
Datalogic QuickScan QBT2430 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz
Datalogic QuickScan QBT2430 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-90256224
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QBT2430BKBTK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1400 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung
30000
Ladezeit
3 h
Eingangsspannung
4.75 - 14 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Breite
41 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
163 mm
Gewicht der Basis
230 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Schlüsselanzahl
1 Schlüssel
LED-Anzeigen
Ja
Alarm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, USB
Kabellose Reichweite
25 m
Bluetooth-Version
3.0+HS
Funkfrequenz
2400 MHz
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Ladestation
Ja
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
2D
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Steigungslesewinkel
-65 - 65 °
Gierlesewinkel
-60 - 60 °
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,43*
€ 200,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,02*
€ 176,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,96*
Zubehör
Datalogic
90A052258
ab € 13,65*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,03*
Zubehör
Datalogic
90G001092
ab € 16,53*
Zubehör
Datalogic
90ACC1903
ab € 14,15*
Zubehör
Datalogic
BC2030-WH-BT
ab € 109,65*
Zubehör
Datalogic
BC2030-BK-BT
ab € 107,85*
Zubehör
Datalogic
90G001000
ab € 9,67*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,74*
Zubehör
Datalogic
90A051340
ab € 18,62*
Zubehör
Datalogic
90A051350
ab € 18,46*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,09*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 14,90*
Zubehör
Datalogic
90G001080
ab € 12,62*
Zubehör
Datalogic
90A052065
ab € 10,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.