Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-FW 3058 Elektrischer Fußwärmer 100 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare PC-FW 3058 Elektrischer Fußwärmer 100 W Grau
ProfiCare PC-FW 3058 Elektrischer Fußwärmer 100 W Grau
ProfiCare PC-FW 3058 Elektrischer Fußwärmer 100 W Grau
ProfiCare PC-FW 3058 Elektrischer Fußwärmer 100 W Grau
ProfiCare PC-FW 3058 Elektrischer Fußwärmer 100 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-90127046
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330580
EAN/GTIN:
     4006160305807
Suchbegriffe:
Elektrischer Fußwärmer
Fuss-Wärmer
Fußwärmer
Massage-Fußwärmer
Wohltuende Wärme für Ihre Füße mit ProfiCare.

Im Herbst und Winter klagen wir oft über kalte Füße, insbesondere wenn wir gerade von einem langen Spaziergang im Schnee zurückkommen:

Mit dem Fußwärmer PC-FW 3058 von ProfiCare gehören kalte Füße der Vergangenheit an. Der leistungsstarke 100 Watt Fußwärmer erhitzt schnell und sorgt für wohltuende Wärme. Dank elektronischer Temperaturregelung bleibt das Gerät konstant warm und verteilt die Wärme gleichmäßig an Ihre Füße.

Die kalten Wintertage genießen mit dem Fußwärmer PC-FW 3058 von ProfiCare.

Das herausnehmbare sowie maschinenwaschbare Innenfutter (maximal 40°) ist aus pflegeleichtem Vlies und speichert die Temperatur für eine konstante Wärme. Das Außenmaterial ist aus strapazierfähigem Polyester und ermöglicht eine einfache und hygienische Reinigung.

Der Fußwärmer ist auch für große Füße bis zu einer Schuhgröße von 47 bestens geeignet. Zusätzlich überzeugt der Fußwärmer mit der integrierten Sicherheitsabschaltung nach 90 Minuten und einem Überhitzungsschutz.

Stellen Sie mit Hilfe des beleuchteten Handschalters die Temperatur entsprechend Ihrer Wünsche ein. Sie können aus 3 Temperaturstufen wählen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
240 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
3
Überhitzungsschutz
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Material
Fleece, Polyester
Waschtyp
Maschinenwäsche
Waschbar
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
90 min
Abdeckungsmaterial
Polyester
Temperaturregelungstyp
Elektronisch
Energie
Leistung
100 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: elektrischer fußwärmer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.