Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten TB 350 M Besen Outdoor Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten TB 350 M Besen Outdoor Rot
WOLF-Garten TB 350 M Besen Outdoor Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-90112314
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     71ANA018650
EAN/GTIN:
     4008423917048
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Klassische Besen mit kurzen Borsten eignen sich nur bedingt, um Staub und Schmutz zuverlässig von Treppenstufen und aus Rinnsteinen zu entfernen. Oft bleiben hier die Ecken und Ritzen voller Dreck, da die Borsten zu kurz sind, um hier sorgfältig zu arbeiten. Anders bei diesem Besenaufsatz: Die extralangen Borsten sind elastisch und für die Beseitigung von feinem Staub und Schmutz zusätzlich gesplisst. Mit einer Arbeitsbreite von 25 cm ist der Aufsatz dabei kompakt genug für enge Stellen. Empfohlen ist für diesen Aufsatz der mehrfach preisgekrönten multi-star®-Serie z. B. der Aufsatz ZM 140 oder ZM-A 140. Doch auch fast alle anderen Stiele der Serie sind mit diesem Aufsatz kompatibel. Das System besticht dabei durch seine Vorteile wie den einfachen und schnellen Wechsel der Aufsätze, die maximale Flexibilität für alle Reinigungsarbeiten rund um Haus und Garten sowie die hochwertigen und langlebigen Aufsätze aus dem Haus WOLF-Garten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Outdoor
Produktfarbe
Rot
Schlagfest
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.