Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milka LU Kekse 87g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milka LU Kekse 87g
Milka LU Kekse 87g
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89966666
Hersteller:
     Milka
Herst.-Nr.:
     30604010
EAN/GTIN:
     7622210007469
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse
Wenn Kultmarken sich vereinen, entsteht Herausragendes: Milka Alpenmilch Schokolade & LU Kekse überraschen die Sinne – mit innovativer Form, spannender Textur und einem einzigartigen Genusserlebnis. Erst knusprig, dann zartschmelzend: außen 20 knusprige LU Kekse und und innen zarte Alpenmilch Schokolade - eine außergewöhnliche Komposition.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Milchschokolade
Inhalt (Gramm)
87 g
Brennwert (pro 100 g)
2141 kJ
512 kcal
Fettgehalt (pro 100g)
26 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
15 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
63 g
Zuckergehalt (pro 100g)
49 g
Ballaststoffgehalt (pro 100 g)
1.9 g
Proteingehalt (pro 100 g)
6.4 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.55 g
Nährwert (pro Portion)
373 kJ
Energiewert (pro Portion)
89 kcal
Fettgehalt (pro Portion)
4.5 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro Portion)
2.6 g
Kohlenhydratgehalt (pro Portion)
11 g
Zuckergehalt (pro Portion)
8.5 g
Ballaststoff (pro Portion)
0.3 g
Proteingehalt (pro Portion)
1.1 g
Salzgehalt (pro Portion)
0.1 g
Inhaltsstoffe
Alpenmilch Schokolade, belegt mit Keksen (26%) Zutaten: Zucker, Weizenmehl, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Süßmolkenpulver (aus Milch), Butterreinfett, Palmöl, Butter, Emulgatoren (Sojalecithin, E476), Glukosesirup, Vollmilchpulver, Speisesalz, Aroma, Backtriebmittel (Dinatriumdiphosphat, Natriumhydrogencarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat), Gerstenmalzextrakt, Weizenstärke, Hefeextrakt. Kakao: 30% mindestens in der Alpenmilch Schokolade. 17,4g = 2 Stücke, 5 x 2 Stücke pro Tafel. Kann Ei enthalten.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,213*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 0,087 Kilogramm (ab € 13,94253* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,493*
€ 2,668
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,853*
€ 1,983
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,653*
€ 1,769
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,573*
€ 1,683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,523*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,213*
€ 1,298
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.