Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milka TUC Cracker 87g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milka TUC Cracker 87g
Milka TUC Cracker 87g
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89966574
Hersteller:
     Milka
Herst.-Nr.:
     30602040
EAN/GTIN:
     7622210007476
Suchbegriffe:
Cracker
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Wenn Kultmarken sich vereinen, entsteht Herausragendes: Milka Alpenmilch Schokolade & TUC Cracker überraschen die Sinne – - mit innovativer Form, spannender Textur und einem einzigartigen Genusserlebnis. Außen 20 knusprige TUC Kult-Cracker und innen zarte Alpenmilch Schokolade - eine außergewöhnliche Komposition.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Milchschokolade
Inhalt (Gramm)
87 g
Brennwert (pro 100 g)
2153 kJ
515 kcal
Fettgehalt (pro 100g)
26 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
15 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
61 g
Zuckergehalt (pro 100g)
50 g
Ballaststoffgehalt (pro 100 g)
1.8 g
Proteingehalt (pro 100 g)
6.6 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.82 g
Nährwert (pro Portion)
375 kJ
Energiewert (pro Portion)
90 kcal
Fettgehalt (pro Portion)
4.6 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro Portion)
2.7 g
Kohlenhydratgehalt (pro Portion)
11 g
Zuckergehalt (pro Portion)
8.7 g
Ballaststoff (pro Portion)
0.3 g
Proteingehalt (pro Portion)
1.1 g
Salzgehalt (pro Portion)
0.14 g
Inhaltsstoffe
Alpenmilch Schokolade, belegt mit gesalzenen Kräckern (15%). Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Weizenmehl, Magermilchpulver, Kakaomasse, Süßmolkenpulver (aus Milch), Butterreinfett, Palmöl, Glukosesirup, Gerstenmalzextrakt, Emulgatoren (Sojalecithin, E476), Speisesalz, Weizenstärke, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Dinatriumdiphosphat), Mehlbehandlungsmittel (Natriummetabisulfit), Butter, Hefeextrakt, Vollmilchpulver, Aroma. Kakao: 30% mindestens in der Alpenmilch Schokolade. 17,4g = 2 Stücke, 5 x 2 Stücke pro Tafel.
Weitere Suchbegriffe: Tafelschokolade, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,213*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 0,087 Kilogramm (ab € 13,94253* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,483*
€ 2,657
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,843*
€ 1,972
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,653*
€ 1,769
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,563*
€ 1,672
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,523*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,213*
€ 1,298
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.