Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zilverstad Nevada Einzelbilderrahmen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zilverstad Nevada Einzelbilderrahmen Silber
Zilverstad Nevada Einzelbilderrahmen Silber
Zilverstad Nevada Einzelbilderrahmen Silber
Zilverstad Nevada Einzelbilderrahmen Silber
Zilverstad Nevada Einzelbilderrahmen Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89935360
Hersteller:
     Zilverstad
Herst.-Nr.:
     8080002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
184 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
376 g
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Aluminium
Produktfarbe
Silber
Oberflächentyp
Matte
Platzierungsoptionen
Tisch, Wand
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
13 x 18 cm
Form
Rechteckig
Bezel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.