Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zilverstad Nevada Einzelbilderrahmen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zilverstad Nevada Einzelbilderrahmen Silber
Zilverstad Nevada Einzelbilderrahmen Silber
Zilverstad Nevada Einzelbilderrahmen Silber
Zilverstad Nevada Einzelbilderrahmen Silber
Zilverstad Nevada Einzelbilderrahmen Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89935354
Hersteller:
     Zilverstad
Herst.-Nr.:
     8080001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
159 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
281 g
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Aluminium
Produktfarbe
Silber
Oberflächentyp
Matte
Platzierungsoptionen
Tisch, Wand
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
10 x 15 cm
Form
Rechteckig
Bezel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.