Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milka Cookies Sensations Choco Innen Soft 156g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Milka Cookies Sensations Choco Innen Soft 156g
Milka Cookies Sensations Choco Innen Soft 156g
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89286208
Hersteller:
     Milka
Herst.-Nr.:
     343572
EAN/GTIN:
     7622210419972
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse
Der neue Milka Sensations Choco Innen Soft schmeckt unglaublich schokoladig. Der Choco Cookie mit Milka Alpenmilch Schokoladenstückchen und zartem Kern ist eine ganz besondere Kombination: Außen knusprig und innen sensationell soft. Perfekt für den Genuss zwischendurch, um sich selbst etwas Gutes zu tun oder als idealen Snack zum Teilen mit Freunden oder der ganzen Familie. Auch warm genießen, einfach 8 Sekunden in der Mikrowelle bei 800 Watt erhitzen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Milchschokolade
Inhalt (Gramm)
156 g
Brennwert (pro 100 g)
1895 kJ
453 kcal
Fettgehalt (pro 100g)
21 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
12 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
60 g
Zuckergehalt (pro 100g)
37 g
Ballaststoffgehalt (pro 100 g)
2.5 g
Proteingehalt (pro 100 g)
5.3 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.78 g
Nährwert (pro Portion)
528 kJ
Energiewert (pro Portion)
126 kcal
Fettgehalt (pro Portion)
6.5 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro Portion)
3.7 g
Kohlenhydratgehalt (pro Portion)
16 g
Zuckergehalt (pro Portion)
8.7 g
Ballaststoff (pro Portion)
0.5 g
Proteingehalt (pro Portion)
1.3 g
Salzgehalt (pro Portion)
0.19 g
Inhaltsstoffe
Weizenmehl, Zucker, Schokoladenpulver 11,8 % (Zucker, Kakaopulver 3,7 %), flüssiges Vollei, Glukosesirup, Kakaobutter, Palmöl, Molkenpulver (aus Milch), Butterreinfett, Feuchthaltemittel (Glycerin), Vollmilchpulver, Kakaomasse, modifizierte Stärke, Kartoffelstärke, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Dinatriumdiphosphat, Natriumhydrogencarbonat), Speisesalz, Sojafaserpulver, Emulgator (Sojalecithin), Magermilchpulver, Aromen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,098*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 0,156 Kilogramm (ab € 13,44872* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,978*
€ 4,256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,278*
€ 3,507
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,868*
€ 3,069
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,808*
€ 3,005
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,668*
€ 2,855
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,098*
€ 2,245
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.