| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-88775729 Herst.-Nr.: 5711074360284 EAN/GTIN: 5711074360284 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Jacke | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Orange | | Größe (S/M/L) | XL | | Reflektierende Elemente | Ja | | Zertifizierung | EN ISO 20471 - class 2 Hi-Vis Group C | Pflegehinweise | Pflegehinweise | C2 | | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe) | | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Stoffgewicht | 120 g/m² | | Polyester-Anteil | 100 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ-Warnweste, Pannen-Warnweste, Pannenweste, Signalweste, Verkehrsweste, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste orange xl, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste orange |
| | |
| |