Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend DrivePro 550B Full HD WLAN Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend DrivePro 550B Full HD WLAN Akku Schwarz
Transcend DrivePro 550B Full HD WLAN Akku Schwarz
Transcend DrivePro 550B Full HD WLAN Akku Schwarz
Transcend DrivePro 550B Full HD WLAN Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87839139
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-DP550B-64G
EAN/GTIN:
     760557847755
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Die DrivePro 550 von Transcend ist eine Dashcam mit zwei Objektiven für optimalen Schutz im Innenraum des Autos wie auch auf der Straße. Die vordere Linse verfügt über einen STARVIS-Bildsensor und ein weites Sichtfeld für die Aufnahme kristallklarer Full HD 1080P-Videos mit 60fps, während die um 180° drehbare hintere Linse mit einem Exmor-Bildsensor und vier Infrarot-LEDs ausgestattet ist, die scharfe Videoaufnahmen im Auto bei Nacht und bei schlechten Lichtverhältnissen ermöglichen.

Zwei Objektive, doppelte Sicherheit.
Dank der beiden Objektive bietet die DrivePro 550 optimalen Schutz im Innenraum wie auch auf der Straße. Sie wird mit einer Transcend microSD-Speicherkarte aus hochwertigem NAND-Flash geliefert, die unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen getestet wurde.

Gute Sicht trotz wenig Licht
Die DrivePro 550 verwendet einen STARVIS™ Sensor, um hochauflösende Bilder mit hervorragenden, satten Farben auch bei schlechten Lichtverhältnissen zu erfassen. Die Dashcam unterstützt 1080P Full HD-Aufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde und bietet sowohl ruckelfreie Aufnahmen als auch gestochen scharfe Bilder.

Innenraum-Kamera mit Infrarot-LEDs
Die Innenraum-Kamera verwendet einen Exmor™ Bildsensor für Aufnahmen in 1080P Full HD mit 30fps. Sie verfügt über vier Infrarot-LEDs, die sich bei schwachem Licht automatisch einschalten. Dadurch wird die Aufnahmequalität auch bei völliger Dunkelheit erheblich verbessert.

Sicheres Arbeiten am Steuer.
Die DrivePro 550 schützt auch diejenigen, die am Steuer arbeiten, zum Beispiel im Bereich der gewerblichen Miettransporte, Sammeltransporte und Charterdienste. Sie schützt Berufskraftfahrer und trägt dazu bei, dass Standard-Betriebsverfahren von Fahrern, die in der Taxi-, Paketzustellungs-, LKW- und öffentlichen Nahverkehrs-Branche arbeiten, eingehalten werden.

WLAN-Konnektivität
Die DrivePro 550 verfügt über WLAN-Konnektivität. Dank der zugehörigen exklusiven DrivePro App kann Filmmaterial in Echtzeit wiedergegeben und heruntergeladen werden. Dies ermöglicht einen einfachen Zugang zu Videobeweisen für die Meldung von Zwischenfällen an Strafverfolgungs- oder Versicherungsunternehmen, ohne dass die Speicherkarte des Geräts entfernt werden muss.

GPS/GLONASS-Empfänger
Die DrivePro 550 verfügt über einen eingebauten GPS/GLONASS-Empfänger zum Geotaggen von Videos und Bildern. Mit der exklusiven DrivePro Toolbox können Benutzer während der Videowiedergabe die gefahrenen Routen auf einer Kartenanzeige anzeigen lassen, sodass sich leicht feststellen lässt, wann und wo ein Zwischenfall stattgefunden hat.

Integrierter Akku
Ein eingebauter Li-Polymer-Akku sorgt für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung des Geräts. Bei einem Unfall oder bei ausgeschaltetem Motor können Videos so weiterhin aufgezeichnet und gespeichert werden.

Head-Up Display
Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit und Sicherheitswarnungen für den Fahrer an, einschließlich Spurhalteassistent, Auffahrwarnungen, Scheinwerfer-Erinnerung und Müdigkeitswarnung des Fahrers.

Parkmodus
Aktiviert die Aufzeichnung, wenn eine Bewegung erkannt wird, selbst wenn Sie sich nicht in Ihrem Fahrzeug befinden.

Spurhalteassistent
Verhindert Unfälle durch eine Warnung, wenn das Fahrzeug aus der Spur gerät.

Auffahwarnsystem
Warnt den Fahrer, wenn das Fahrzeug zu nahe an das vorausfahrende Fahrzeug heranfährt.

Geschwindigkeitsalarm
Gibt eine Bildschirm-Warnung mit einem Warnton aus, wenn die Geschwindigkeit des Fahrzeugs einen voreingestellten Wert überschreitet.

Notfall-Aufnahmemodus
Verhindert das Überschreiben der Datei, die zu dem Zeitpunkt aufgezeichnet wird, an dem der G-Sensor einen Aufprall erkennt.

Zeitraffer-Aufnahme
Bringt Sie direkt zum relevanten Geschehen, ohne dass Sie stundenlang unfallfreie Videos ansehen müssen.

Scheinwerfer-Erinnerung
Wird automatisch aktiviert, wenn die DrivePro schlechte Lichtverhältnisse erkennt.

Ruhepausen-Alarm
Erinnert den Fahrer regelmäßig daran, sich nach der Fahrt für eine selbst definierte Zeitspanne auszuruhen.

Wide Dynamic Range (WDR)
Gleicht die hellen und dunklen Bereiche der aufgenommenen Bilder aus und stellt so sicher, dass jede kritische Aufnahme so klar wie möglich ist.

Praktische Schnappschuss-Taste
Erlaubt Ihnen, während der Aufnahme eines Videos auch Fotos zu machen. Sie können die DrivePro auch aus dem Fahrzeug entfernen, um eine fotografische Aufzeichnung von Kollisionsschäden zu erstellen.

Software mit Mehrwert
Transcend bietet eine kostenlose Software, die DrivePro Toolbox. Mit Videosortierfunktion, ruckelfreier Videowiedergabe, Videobearbeitung, Screenshot-Funktion und Kartenansicht für Modelle mit eingebautem GPS/GLONASS-Empfänger schafft sie ein noch komfortableres Erlebnis für DrivePro-Benutzer!

Die DrivePro App von Transcend wurde speziell für die Verwendung mit DrivePro Dashcam-Modellen mit WLAN-Konnektivität entwickelt. Sie ermöglicht schnelles und bequemes Streaming und den Download von aufgezeichneten Dateien auf mobile Geräte.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Speicherkarte enthalten
MicroSD
Betriebsanleitung
Ja
Größe mitgelieferter Speicherkarte
64 GB
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangs-Betriebsspannung (max)
24 V
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Ausgangsstrom
5 A
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Anzahl der Kameras
1
G-shock-Sensor
Ja
GPS
Ja
Hauptkamera-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Hauptkamera Blickwinkel
150 °
Maximale Framerate
60 fps
Infrarot (IR) Licht
Ja
Videokompressionsformate
H.264, MP4
Nachtmodus
Ja
Blendenbereich (F-F)
2 - 2,2
Aufzeichnung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Taiwan
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Schnittstelle
Mikro-USB
WLAN-Standards
Wi-Fi 4 (802.11n)
USB-Version
2.0
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Standbild
Fotomodus
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
183 mm
Gewicht
443 g
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 105,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS-DPA1
€ 14,03*
Zubehör
Transcend
TS-DPM1
€ 12,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.