Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EK Water Blocks 3831109828519 Computerkühlsystemteil/-zubehör Torque extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EK Water Blocks 3831109828519 Computerkühlsystemteil/-zubehör Torque extender
EK Water Blocks 3831109828519 Computerkühlsystemteil/-zubehör Torque extender
EK Water Blocks 3831109828519 Computerkühlsystemteil/-zubehör Torque extender
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87434773
Hersteller:
     EKWB
Herst.-Nr.:
     3831109828519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Torque extender
Material
Messing
Produktfarbe
Satinierter Stahl, Titan
Verbindender Thread
1/4 "
Gewicht und Abmessungen
Höhe
14 mm
Durchmesser
23 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.