Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3063581005 Herst.-Nr.: 05057484001 EAN/GTIN: 4013288214638 |
| |
|
| | |
| VDE-Wechselklingen-Garnitur Kraftform Kompakt Turbo Klingen isoliert. Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Abrollschutz. Ein zuschaltbares Planetengetriebe aus Stahl im Griff integriert erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit. Der Turbo vervierfacht die Schraubgeschwindigkeit, rein mechanisch, maximales Drehmoment 14 N·m. Die Abschaltung empfiehlt sich zur Feinjustierung und zum endgültigen Anziehen einer Schraube. Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Lieferung in praktischer Gürteltasche. Satzinhalt: 1 Handhalter 1 Handhalter Turbo 4 Wechselklingen Schlitz 2,5 x 0,4; 3,5 x 0,6; 4 x 0,8; 5,5 x 1 mm 2 Wechselklingen Kreuzschlitz PH 1; 2 2 Wechselklingen Kreuzschlitz PZ 1; 2 2 Wechselklingen PlusMinus PZ/S 1; 2 4 Wechselklingen Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 16-teilig Turbo I 1 | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher-Wechselklingen-Satz, Schraubendreher-Wechselklingen-Set, Schraubendreher-Wechselklingen-Sortiment, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wera schraubendrehersatz 16-teilig, bit-satz wera, bit satz, Schraubendreher, Schraubendreher-Satz, Kraftform, Kompakt, VDE-Schraubendreher-Satz, Kraftform Kompakt, 3063581005, 63581005 |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 71,21* | € 83,62* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 70,90* | € 83,63* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 70,04* | € 84,22* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 68,95* | € 86,07* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 76,39* | € 89,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|