Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin RKG 8920 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 244 l E Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin RKG 8920 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 244 l E Rot
Severin RKG 8920 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 244 l E Rot
Severin RKG 8920 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 244 l E Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87046567
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     RKG 8920
EAN/GTIN:
     4008146030345
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Diese rote Kühl-/ Gefrierkombi ist das Highlight in jeder Wohnung.
Er besticht durch seine ansprechende Optik im stilechten Retro-Design und mit seinem Nutzinhalt mit insgesamt 244 L.
Hochwertiges Design wird durch verchromte Metall-Türgriffe aberundet. Außerdem hat er Glasrahmen, Ablageschalen und Türabdeckungen. Die moderne LED-Innenbeleuchtung sorgt für angenehm helles Licht und eine perfekte Übersicht. Die Temperaturregler ist an der Lampe integriert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
841810800
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
63 l
Gefrierkapazität
3 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
15 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
244 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Zertifizierung
CE
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
202 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
575 mm
Höhe
1810 mm
Gewicht
53000 g
Breite bei geöffneter Tür
903 mm
Tiefe bei geöffneter Tür
1100 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
181 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ErP, REACH, WEEE
Nachhaltigkeitsorganisationen
amfori BSCI
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
660 mm
Verpackungstiefe
580 mm
Verpackungshöhe
1895 mm
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Rot
Türanschlag
Rechts
Kältemittelart
Isobutan (R600a)
Gehäusematerial
Chrom, Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,19*
€ 773,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,09*
€ 770,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,45*
€ 745,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,80*
€ 718,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,78*
€ 661,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.