Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Signage Solutions 75BDL6051C/00 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Android 9.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Signage Solutions 75BDL6051C/00 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Android 9.0
Philips Signage Solutions 75BDL6051C/00 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Android 9.0
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86249286
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     75BDL6051C/00
EAN/GTIN:
     8712581770877
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Touchscreen
Ja
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Natives Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis
1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
500000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.4935 x 0.4935 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
189.3 cm
Lebensdauer des Panels
50000 h
Wiederholfrequenz
60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Eingabestift
Ja
Anzahl der Stylus-Stifte
2
Mitgelieferte Kabel
AC, DVI, HDMI, IR-Sensor, RS-232, USB
Montageset
Ja
Leistungen
Zweck
Universal
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch, Türkisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Zertifikate
Zertifizierung
CE ROHS CB VCCI CU EAC EMF ETL FCC, class A PSB
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
240 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Eingangsspannung
100/240 V
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
240 kWh
AC Eingangsspannung
100/240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Computersystem
Prozessor
MTK5680
Speicherkapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 9.0
Unterstützte Videoformate
ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV
Unterstützte Audioformate
AAC, M4A, MP3, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, JPG, PNG
Design
Produktdesign
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ausrichtung
Horizontal
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
5
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
4
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
DisplayPorts in
1
DisplayPorts aus
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
5
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
2
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
OPS-Modulslot
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.130,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.391,93*
€ 6.416,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.346,23*
€ 6.362,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.214,79*
€ 6.205,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.152,09*
€ 6.130,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.130,26*
€ 6.105,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.