Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips E Line 241E1SC/00 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips E Line 241E1SC/00 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips E Line 241E1SC/00 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips E Line 241E1SC/00 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips E Line 241E1SC/00 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips E Line 241E1SC/00 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips E Line 241E1SC/00 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips E Line 241E1SC/00 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips E Line 241E1SC/00 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips E Line 241E1SC/00 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86201260
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     241E1SC/00
EAN/GTIN:
     8712581758417
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Das 59,9 cm (24") große Display des geschwungenen E-Line bietet ein besonders beeindruckendes Erlebnis im eleganten Design. Erleben Sie gestochen scharfe Full-HD-Bilder und einwandfreie Action-Szenen mit der AMD FreeSync™-Technologie.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Komponentenvideo-Synchronisation
Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
21
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Tätigkeit, Stand-by
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Audioausgang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sonstige Funktionen
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
LowBlue-Modus
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bild-Verbesserung
SmartImage game
Behördliche Zulassung
CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1500R
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.272 x 0.272 mm
Pixeldichte
93 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 85 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
521.4 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
293.3 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 85 kHz
Digital vertikale Frequenz
48 - 76 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
59.9 cm
DDC/CI
Ja
Trübungsrate
25 %
Oberflächenhärte
3H
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
87 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
100.78 %
NTSC Abdeckung (typisch)
83.87 %
sRGB
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Quecksilber, PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
405280
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
595 mm
Verpackungstiefe
154 mm
Verpackungshöhe
475 mm
Paketgewicht
4970 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, AC
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
536 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
202 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
413 mm
Gewicht (mit Ständer)
3140 g
Breite (ohne Standfuß)
536 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
66 mm
Höhe (ohne Standfuß)
322 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2460 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
20 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
27.9 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Extern
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber), Pb (Blei)
Zertifizierung
CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.