| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-86058684 Herst.-Nr.: 86604 EAN/GTIN: 4043619866045 |
| |
|
| | |
| Dieses Seriell Kabel von Delock ist ein vollbeschaltetes Nullmodemkabel für Drucker, Messinstrumente, Konverter, RS-232 Hubs, Patchpanels etc. Mit diesem Kabel werden RS-232 Geräte zum Datenaustausch miteinander verbunden.
Mini Sub-D9 Anschluss Diese Kabel passen an jeden RS-232 Anschluss, da die mini Sub-D9 Stecker (44 x 33,3 x 15 mm) klein und kompakt sind. Auf diese Weise lassen sich direkt nebeneinanderliegende RS-232 Anschlüsse nutzen. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 10 m | | Anschluss 1 | RS-232 Sub-D9 | | Anschluss 2 | RS-232 Sub-D9 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |