Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY XTRFY GP4 Gaming-Mauspad Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY XTRFY GP4 Gaming-Mauspad Schwarz, Grau, Rot
CHERRY XTRFY GP4 Gaming-Mauspad Schwarz, Grau, Rot
CHERRY XTRFY GP4 Gaming-Mauspad Schwarz, Grau, Rot
CHERRY XTRFY GP4 Gaming-Mauspad Schwarz, Grau, Rot
CHERRY XTRFY GP4 Gaming-Mauspad Schwarz, Grau, Rot
CHERRY XTRFY GP4 Gaming-Mauspad Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85885207
Hersteller:
     CHERRY XTRFY
Herst.-Nr.:
     XG-GP4-L-RETRO
EAN/GTIN:
     7340086909358
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Oberflächenfärbung
Abbildung
Gaming-Mauspad
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gestickte Kanten
Ja
Oberflächenmaterial
Stoff
Waschbar
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
400 mm
Dicke
4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.820,62*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,56*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,30*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,37*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
ab € 13,03*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 96,71*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,22*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 76,15*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,00*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,96*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,43*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 99,45*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 122,06*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 122,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.